Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leinwand Elpro Concept 240x240cm,1:1,mws KIN 6001000026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leinwand Elpro Concept 240x240cm,1:1,mws KIN 6001000026
Leinwand Elpro Concept 240x240cm,1:1,mws KIN 6001000026
Artikel-Nr.:
     3517K-33262876
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     6001000026
EAN/GTIN:
     8700101035612
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Leinwand Elpro Concept 240x240cm,1:1,mws KIN 6001000026

Motorleinwand für die Wand- und Deckenmontage, Durch die Möglichkeiten von EasyInstall Plug & Play erfolgt der Anschluss der Projektionswand schnell und einfach, Hochgeschwindigkeitsmotor mit Gummidämpfung für einen geräuscharmen Betrieb, Tuchsorte Mattweiß
Weitere Informationen:
Antrieb:
elektrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Bildformat:
1:1
Breite (Nutzmaß):
230 cm
Höhe (Nutzmaß):
230 cm
Breite Außenmaß:
240 cm
Höhe Außenmaß:
240 cm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 985,73*
€ 1.089,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.028,88*
€ 1.131,37*
Frei Haus
ab € 1.046,22*
€ 1.155,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,37*
€ 1.346,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,26*
€ 1.337,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,11*
€ 1.298,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,92*
€ 1.264,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,88*
€ 1.224,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.