| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29361158 Herst.-Nr.: 08592 EAN/GTIN: 4010184085928 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter zu LFBR355 1Satz=5St ELFBR 355 (VE5) Filtermatte aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 4, temperaturbeständig bis 100 °C, Brandverhalten nach DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Regenerierfähigkeit: 10- bis 15-fach. Abscheidegrad ca. 93,8 %, Staubeinspeicherung 122 g/m². Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | ja | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,03* | € 60,92* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,49* | € 61,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,21* | € 62,07* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,31* | € 62,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,81* | € 63,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 47,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|