Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaswaage GS 10 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glaswaage GS 10 Black
Glaswaage GS 10 Black
Artikel-Nr.:
     3517K-28954719
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.21
EAN/GTIN:
     4211125756215
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Glaswaage GS 10 Black

Durch ihre flache Bauhöhe von nur 19 mm ist die GS 10 Glaswaage besonders einfach zu verstauen - der ideale Begleiter für kleine Badezimmer, gut lesbare LCD-Anzeige, Quick Start Einschalttechnik, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Mit Memory-Funktion:
nein
Körperfettanalyse:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: personen waage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,24*
€ 16,16*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 13,55*
€ 19,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,03*
€ 25,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,01*
€ 26,34*
€ 3,90*
ab € 20,61*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.