Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautomat 12304 sw-si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeautomat 12304 sw-si
Artikel-Nr.:
     3517K-28663514
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     12304
EAN/GTIN:
     4053035123042
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeeautomat 12304 sw-si

Filtereinsatz Größe 1x2, zusätzl. Permanentfilter, Gewicht: 1,05 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
550 W
Tassenzahl:
5
Fassungsvermögen:
700 ml
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
schwarz
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
ja
Nachtropfsperre:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,19*
€ 32,73*
€ 3,90*
ab € 27,43*
€ 37,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.