Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzheizelement 800W,f.BK QHS 800BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzheizelement 800W,f.BK QHS 800BK
Quarzheizelement 800W,f.BK QHS 800BK
Artikel-Nr.:
     3517K-28056979
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     105252
EAN/GTIN:
     4015627365841
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer

Quarzheizelement 800W,f.BK QHS 800BK

Quarzheizelement für BK 2000/1, BK 2001 S, BK 2000 mit 0,8 kW (dünner Heizstab)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Spannung:
215..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
800 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,59*
€ 28,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,50*
€ 28,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,00*
€ 28,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,65*
€ 29,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,82*
€ 29,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.