Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte BMW 230 VDC gb 80230068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 802.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 802.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-26769754
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     802.300.68
EAN/GTIN:
     4049787016763
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte BMW 230 VDC gb 80230068

Blitzleuchte mit Xenon-Lampe für extra helle Blitze Leuchtstarker Xenon-Blitz Mit Verdrehsicherung (als Zubehör) Mit Rohradapter auch als Aufbauleuchte verwendbar
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
30 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 68,43*
€ 85,41*
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 85,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,02*
€ 86,94*
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 87,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,01*
€ 88,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 36,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 114,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 7,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.