Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenenelement 8 Töne 230V AC 84412668


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-25294624
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     844.126.68
EAN/GTIN:
     4049787012185
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Schallgeber

Sirenenelement 8 Töne 230V AC 84412668

Sirene mit 8 einstellbaren Tönen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei DC:
230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, Sirenenmodul Signalsäule, schallgeber 230v werma, sirenenmodul signalsäule, sirenenmodul signalsäule 230v, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Buzzer, Säule, Warngerät, Alarmgeber, Akustikmodul, Akustikmelder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,23*
€ 75,95*
Frei Haus
ab € 61,30*
€ 76,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,55*
€ 76,34*
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 77,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,31*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
84008500
ab € 19,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584086
ab € 7,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.