Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste schwarz, rastend Q18DR-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-15260504
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086269
EAN/GTIN:
     4015080862697
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm ip65
drucktaster 16 mm
drucktaster

Drucktaste schwarz, rastend Q18DR-SW

Drucktaste, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: flach, rastend, Tastenplatte: schwarz, Tastenplatte unbeschriftet, Schutzart: IP65, ohne Frontring, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 18 x 18
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 9,88*
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,09*
€ 10,17*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 11,25*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,30*
€ 11,97*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,01*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,73*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,48*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Zubehör
Eaton
065212
ab € 19,45*
Zubehör
Eaton
54423
ab € 18,86*
Zubehör
Eaton
072304
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
072305
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.