Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 038773 Q25S1 Schlüsselschalter mit Verdrehschutz Schwarz 1 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706999-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     038773
EAN/GTIN:
     4015080387732
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Eaton 038773 Q25S1 Schlüsselschalter mit Verdrehschutz Schwarz 1 x 45 ° 1 St.

Schlüsseltaste Q25

Technische Daten:
Abzugstellung Schlüssel: Aus/- · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Schlüsseltaste mit Verdrehschutz · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Lebensdauer (mechanisch): > 3 x 106 Zyklen · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Verdrehschutz · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Abzugstellung Schlüssel:
Aus/-
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Verdrehschutz
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltwinkel:
1 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
Q25S1
Ausführung (allgemein):
Schlüsseltaste mit Verdrehschutz
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Lebensdauer (mechanisch):
> 3 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsselschalter ip65, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, 4015080387732, Eaton, 038773, Q25S1, Moeller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,89*
€ 20,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,83*
€ 20,56*
1
€ 4,00*
ab € 16,43*
€ 22,49*
1
€ 5,46*
ab € 16,56*
€ 22,49*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
065190
ab € 3,53*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,53*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Zubehör
Eaton
065212
ab € 19,32*
Zubehör
Eaton
54423
ab € 18,93*
Zubehör
Eaton
046199
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.