Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste schwarz tastend Q18D-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-28068001
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     080166
EAN/GTIN:
     4015080801665
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm ip65
drucktaster 16 mm
drucktaster

Drucktaste schwarz tastend Q18D-33

Drucktaste, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,34*
€ 9,14*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 9,69*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,90*
€ 9,97*
1
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 10,36*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
048641
ab € 1,47*
Ähnlich
Eaton
036602
ab € 1,48*
Ähnlich
Eaton
036976
ab € 1,48*
Ähnlich
Eaton
090297
ab € 1,48*
Ähnlich
Eaton
54423
ab € 18,86*
Ähnlich
Eaton
046184
ab € 0,87*
Ähnlich
Eaton
046192
ab € 0,87*
Ähnlich
Eaton
046190
ab € 0,87*
Ähnlich
Eaton
036601
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.