Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF1000 Access Ctrl. Reader RF1040R 6GT28316CA50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMATIC RF1000 Access Ctrl. Reader RF1040R 6GT28316CA50
SIMATIC RF1000 Access Ctrl. Reader RF1040R 6GT28316CA50
Artikel-Nr.:
     3517K-23965696
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28316CA50
EAN/GTIN:
     4034106026240
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

SIMATIC RF1000 Access Ctrl. Reader RF1040R 6GT28316CA50

SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R, LF 125kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693, USB-Anschluss, inc. RS 232 Schnittstelle, IP 65 Front, -25 bis +55 °C, 90 x 62 x 25 mm LxBxH, mit integrierter Antenne, inkl. 1,8 m USB Anschlusskabel . SIMATIC RFReader RF1040R USB/RS232Das Lesegerät für Mitarbeiterausweise, mit USB-/RS232-Schnittstelle ist die Lösung für industrielle Zugangskontrolle.
Weitere Informationen:
Max. Reichweite:
30 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
424000 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
424000 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
62 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 412,30*
€ 474,58*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,19*
€ 480,71*
Frei Haus
ab € 441,45*
€ 505,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 584,93*
€ 667,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,58*
€ 564,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,07*
€ 560,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,50*
€ 533,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,44*
€ 520,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,30*
€ 490,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GT28910UE50
€ 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.