Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC RF
>
Artikel
6GT2831-6CA50 - SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R, LF 125kHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000313748
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GT2831-6CA50
EAN/GTIN:
4034106026240
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
SIEMENS - SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R, LF 125kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693, USB-Anschluss, inc. RS 232 Schnittstelle, IP 65 Front, -25 bis +55 °C, 90 x 62 x 25 mm LxBxH, mit integrierter Antenne, inkl. 1,8 m USB Anschlusskabel, Herstellernr.: 6GT2831-6CA50
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Automatisierungstechnik
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
RFID-Lesegerät
,
RFID-Leser
,
RFID-Scanner
,
SIMATIC RF
,
SIMATIC Reader
,
barcode scanner usb
,
rfid-lesegerät
,
SIEMENS
,
ANSCHLUSSKABEL
,
ANTENNE
,
KABEL
,
SCHNITTSTELLE
,
USB
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 412,30*
€ 474,58*
Lager 1788
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,19*
€ 480,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 441,45*
€ 505,20*
Lager 986
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 584,93*
€ 667,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,71*
€ 572,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,24*
€ 567,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,26*
€ 540,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,04*
€ 527,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC RF1000, USB-Steckleitung, für RF1000, 0,5m
Siemens
6GT28910UE50
€ 15,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.