Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer umschaltbar AEG DDLEbas 18/21/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchlauferhitzer umschaltbar AEG DDLEbas 18/21/24
Durchlauferhitzer umschaltbar AEG DDLEbas 18/21/24
Artikel-Nr.:
     3517K-19755935
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     222390
EAN/GTIN:
     4041056022741
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer umschaltbar AEG DDLEbas 18/21/24

Der elegante Komfort-Durchlauferhitzer überzeugt mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig gutem Warmwasserkomfort. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Komfort-Durchlauferhitzer lässt sich über einen stufenlosen manuellen Drehwähler mit Anwendungssymbolen einfach bedienen. Um die Durchflussmengen präzise zu erfassen, ist eine Messturbine integriert.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0,4 l
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
24 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
415 V
Geeignet für KNX:
nein
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
analog
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,15*
€ 289,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 233,74*
€ 289,81*
4 Tage
142
Frei Haus
ab € 242,61*
€ 290,61*
€ 5,95*
ab € 263,90*
€ 316,61*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 268,85*
€ 320,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222391
ab € 260,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.