Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferh. basis elektronisch DDLE-BASIS18/21/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6011794
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222390
EAN/GTIN:
     4041056022741
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
24 kw durchlauferhitzer elektronisc...
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
Der elegante Komfort-Durchlauferhitzer überzeugt mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig gutem Warmwasserkomfort. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Komfort-Durchlauferhitzer lässt sich über einen stufenlosen manuellen Drehwähler mit Anwendungssymbolen einfach bedienen. Um die Durchflussmengen präzise zu erfassen, ist eine Messturbine integriert. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. INSTALLATION: Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, eine Montageschablone wird mitgeliefert. Die Abdeckhaube wird von vorne und ohne Schrauben abgenommen. Der Netzanschluss erfolgt von oben oder unten über einen Festanschluss. Die Untertisch-Montage ist mit entsprechendem Zubehör möglich. Der Durchlauferhitzer kann mit allen handelsüblichen geschlossenen Armaturen genutzt werden. Er lässt sich auch an Rohrsysteme aus Kunststoff mit DVGW-Prüfzeichen anschließen. Montageart: Übertisch/Untertisch, Breite: 226 mm, Höhe: 485 mm, Tiefe: 93 mm, Gewicht: 3,6 kg, Nennleistung: 24 kW, mit Armatur: false, mit Display: false, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Sicherheitsabschaltung: Druckabschaltung, Leistungsregelung: elektronisch, Temperaturanzeige: analog, Geeignet für KNX: false, Nenninhalt: 0,4 l, Bedienung: manuell, Werkstoff des Druckbehälters: Kunststoff, Geeignet für vorerwärmtes Wasser: true, Anschlussleistung: 18...24 kW, Schutzart (IP): IP25, Nennspannung 1: 380 V, Nennspannung 2: 415 V, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2 Zoll (15), Energieeffizienzklasse (812/2013/EU): A, Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss: 1/2 Zoll (15), Geeignet für Kunststoffrohre: true, max. Arbeitsdruck: 10 bar, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21,5 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21,5 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde Leistung (kW): 18/21/24
Weitere Informationen:
Hersteller:
AEG Stiebel Eltron D.Vert.GB AEG
Produkt Typ:
DDLE-BASIS18/21/24
Ident Code:
222390
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,57*
€ 289,25*
€ 5,95*
ab € 254,29*
€ 303,46*
Frei Haus
ab € 259,84*
€ 308,90*
Lager 6808
6
Frei Haus
ab € 268,24*
€ 319,52*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 278,09*
€ 330,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222391
ab € 265,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.