Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Durchlauferhitzer, DDLE Basis 18/21/24, 18/21/24 kW, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
elektronischer
elektronischer
Artikel-Nr.:
     C3945-222390
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222390
EAN/GTIN:
     4041056022741
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
24 kw durchlauferhitzer elektronisc...
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
Der elegante Komfort-Durchlauferhitzer überzeugt mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig gutem Warmwasserkomfort. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Komfort-Durchlauferhitzer lässt sich über einen stufenlosen manuellen Drehwähler mit Anwendungssymbolen einfach bedienen. Um die Durchflussmengen präzise zu erfassen, ist eine Messturbine integriert. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. INSTALLATION: Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, eine Montageschablone wird mitgeliefert. Die Abdeckhaube wird von vorne und ohne Schrauben abgenommen. Der Netzanschluss erfolgt von oben oder unten über einen Festanschluss. Die Untertisch-Montage ist mit entsprechendem Zubehör möglich. Der Durchlauferhitzer kann mit allen handelsüblichen geschlossenen Armaturen genutzt werden. Er lässt sich auch an Rohrsysteme aus Kunststoff mit DVGW-Prüfzeichen anschließen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.4 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
24 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
415 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
analog
Mit Display:
false
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
18 kW | 24 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
485 mm
Breite:
226 mm
Tiefe:
93 mm
Gewicht:
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Komfort-Durchlauferhitzer, Warmes Wasser, Elektronisch geregelt, Drehwähler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,01*
€ 342,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222391
ab € 266,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.