Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DDLE Basis 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DDLE Basis 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE Basis 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE Basis 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE Basis 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27041396
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
aeg durchlauferhitzer 27kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer DDLE Basis überzeugt mit hohem Warmwasserkomfort und einer stufenlosen Temperatureinstellung von 30 bis 60 °C. Bei Schwankungen von Druck- und Zulauftemperaturen bleiben die Auslauftemperaturen konstant. Elektronische Durchlauferhitzer sparen gegenüber hydraulischen Geräten bis zu 140 Euro im Jahr ein, was sich aufgrund der langen Lebensdauer besonders rechnet. Außerdem kann der Durchlauferhitzer DDLE Basis durch sein elegantes Design und seine geringe Aufbautiefe von nur 93 mm punkten. Die Montage geht durch ein separates Montageblech und einen Drehverschluss einfach von der Hand. Durch die Möglichkeit hohe Zulauftemperaturen zu fahren, ist der elektronische Durchlauferhitzer DDLE Basis auch für Kombinationen mit Solar-Anlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
4000 g
Leistungen
Max. Leistung
27000 W
Thermostatbereich
30 - 60 °C
Temperatur (max)
60 °C
Effizienz
39 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Ergonomie
Electronische Leistungskontrolle
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
481 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222390
ab € 267,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.