Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO GN Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO GN Grün
Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO GN Grün
Artikel-Nr.:
     3517K-18152998
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     CV-400PRO GN
EAN/GTIN:
     4549873095004
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO GN Grün

HEPA Clean Filter, einstufiger Turbomotor, Sicherheitsautomatik, 13 m Einsatzradius, Kabelhalterung, Zubehörhalterung, im Lieferumfang enthalten: Trittfester Vinyl-Schlauch, mit gebogenem Ansatzstück, 3 Verlängerungsrohre, Teppich-Boden-Düse, Möbelpinsel, Fugendüse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Akkubetrieben:
nein
Anschlusswert:
880 W
Schallleistungspegel:
73 dB
Grundfarbe:
grün
Behältervolumen:
7,5 l
Gewicht:
4 kg
Füllanzeige:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,01*
€ 127,72*
2 Tage
85
€ 5,00*
ab € 104,27*
€ 132,89*
Frei Haus
ab € 104,25*
€ 132,89*
€ 3,50*
ab € 110,19*
€ 139,24*
€ 2,95*
ab € 108,36*
€ 142,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.