| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51CV400B Herst.-Nr.: CV-400PRO LB EAN/GTIN: 4902530121322 |
| | |
|
| | |
| Beim Kauf des Klassikers CV 400 erhalten Sie den CV 400 PRO in Hellblau mit seinen technischen Verbesserungen. Diese Optimierungen machen die PRO Variante zu einem würdigen Nachfolger! Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 30 cm | Inhalt: | bis 7.5 L | Unterdruck: | 203 mbar | Staubsauger beutellos: | ja | Motorleistung: | 880 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bodensauger hitachi, beutellose bodenstaubsauger, trockensauger 900w, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Hitachi, Staubsauger, Boden Sauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Hotelsauger, Haushalt, Hotel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 108,58* | € 137,83* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 108,13* | € 142,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,12* | € 168,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|