Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO GN Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO GN Grün
Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO GN Grün
Artikel-Nr.:
     6012-18152998
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     CV-400PRO GN
EAN/GTIN:
     4549873095004
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Staubsauger 7,5L Staubtank CV-400PRO GN Grün

HEPA Clean Filter, einstufiger Turbomotor, Sicherheitsautomatik, 13 m Einsatzradius, Kabelhalterung, Zubehörhalterung, im Lieferumfang enthalten: Trittfester Vinyl-Schlauch, mit gebogenem Ansatzstück, 3 Verlängerungsrohre, Teppich-Boden-Düse, Möbelpinsel, Fugendüse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Akkubetrieben:
nein
Anschlusswert:
880 W
Schallleistungspegel:
73 dB
Grundfarbe:
grün
Behältervolumen:
7,5 l
Gewicht:
4 kg
Füllanzeige:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,15*
€ 126,77*
2 Tage
98
€ 5,00*
ab € 104,90*
€ 131,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 131,89*
€ 3,50*
ab € 110,05*
€ 138,07*
€ 2,95*
ab € 108,20*
€ 141,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.