Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expl.geschützte Signalhupe m.Leitungseinführung mHG 11 230VAC (T4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Expl.geschützte Signalhupe m.Leitungseinführung mHG 11 230VAC (T4)
Expl.geschützte Signalhupe m.Leitungseinführung mHG 11 230VAC (T4)
Artikel-Nr.:
     3517K-16768060
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     401050111207
EAN/GTIN:
     4250235525298
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Expl.geschützte Signalhupe m.Leitungseinführung mHG 11 230VAC (T4)

Explosionsgeschützte Signalhupe mit ca. 108 dB(A), Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 21, IP66, II 2 G Ex emb II T4 bzw. II 2 G Ex emb II T5, II 2 D Ex tD A21 IP66 T90°C, Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, elektromechanisches Hupensystem, mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung, mit Kabeleinführung M20x1,5, Temperaturbereich: -55°C bis +70°C, Maße in mm: (B/H/T) 133/345/140
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,07 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 230v, hupe horn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 545,66*
€ 632,40*
Frei Haus
ab € 547,97*
€ 638,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,40*
€ 752,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,22*
€ 741,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,95*
€ 703,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,73*
€ 683,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,66*
€ 649,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.