Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil schwarz FAK-IU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-15263131
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229753
EAN/GTIN:
     4015082297534
Suchbegriffe:
Grobhandtaster
grobhandtaster eaton
grobhandtaster

Gehäuseunterteil schwarz FAK-IU

FAK Gehäuseunterteil. Als Ersatzteil oder passend zu den Gehäuseoberteilen.Erfüllt im geschlossenen Zustand die Schutzarten IP67 und IP69K
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Grobtastergehäuse, Fußtastergehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,10*
€ 11,26*
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 8,16*
€ 11,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 12,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,38*
€ 13,04*
3 Tage
21
€ 5,80*
ab € 9,70*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
208691
ab € 7,20*
Zubehör
Eaton
208690
ab € 7,19*
Zubehör
Eaton
208689
ab € 7,17*
Zubehör
Eaton
208692
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.