Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90°-Klebe-Gewindewinkel PVC-U 20mmxRp 1/2" PVCWG 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCWG2012 90°-Klebe-Gewindewinkel, PVC-U, 20mmxRp 1/2" IG
PVCWG2012 90°-Klebe-Gewindewinkel, PVC-U, 20mmxRp 1/2" IG
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Klebemuffe & Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Winkel 90° mit Klebemuffe & Innengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517K-13510670
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     51892
EAN/GTIN:
     4050571560522
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Bogen
PVC-Winkel

90°-Klebe-Gewindewinkel PVC-U 20mmxRp 1/2" PVCWG 2012

PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: Klebeverbindungen: max. 16 bar, Gewindeverbindungen: max. 10 bar (mit Verstärkungsring: max. 16 bar) Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,04*
€ 7,22*
2 Tage
293
€ 8,90*
ab € 5,05*
€ 7,23*
€ 3,90*
ab € 5,73*
€ 8,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.