Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundumlichtelement AC/DC 24V 8WD4420-5DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundumlichtelement AC/DC 24V 8WD4420-5DF
Rundumlichtelement AC/DC 24V 8WD4420-5DF
Artikel-Nr.:
     3517K-12596234
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD44205DF
EAN/GTIN:
     4011209919778
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Rundumlichtelement AC/DC 24V 8WD4420-5DF

Rundumlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Rundumlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Rundumlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Rundumlichtmodul Signalsäule, siemens leuchtmelder blau, drehspiegelleuchte, rundumleuchte siemens, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Signalleuchte, Leuchtelement, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,58*
€ 73,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,45*
€ 75,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,67*
€ 80,88*
€ 5,90*
ab € 58,11*
€ 80,98*
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 85,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
8WD44205DD
ab € 58,06*
Ähnlich
Siemens
8WD44205DC
ab € 57,99*
Ähnlich
Siemens
8WD44205DE
ab € 57,98*
Ähnlich
Siemens
8WD44205DB
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.