Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Rundumlichtelement mit integrierter LED, blau, AC/DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40204094
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD44205DF
EAN/GTIN:
     4011209919778
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule
Rundumlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Rundumlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Der sichere Bajonettverschluss erlaubt die einfache Montage sowie den schnellen Austausch der Lichtelemente.Neben einem Dauerlicht stehen auch Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen sowie Summer und Sirenen zur Verfügung. Sie sind lieferbar in verschiedenen Durchmessern, wahlweise auch kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface. Durch den Einsatz von mehreren LEDs in einem Leuchtmodul wird eine optimale Lichtverteilung erreicht.Als Zubehör sind Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich.Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Rundumlichtmodul Signalsäule, siemens leuchtmelder blau, drehspiegelleuchte, rundumleuchte siemens, 8WD4420-5DF, 8WD44205DF, Signalsäulenelement, optisch, -, 8WD4, Akustikmodul, Automatisierungstechnik, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, LED Rundumwarnleuchte, LED Signalsäule, LED Signalturm, Meldegeräte, Melder, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Sensor, Siemens, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,58*
€ 73,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,45*
€ 75,80*
€ 5,46*
ab € 64,67*
€ 80,88*
€ 5,90*
ab € 58,11*
€ 80,98*
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 85,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
8WD44205DD
ab € 58,06*
Ähnlich
Siemens
8WD44205DC
ab € 57,99*
Ähnlich
Siemens
8WD44205DE
ab € 57,98*
Ähnlich
Siemens
8WD44205DB
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.