Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz f.483mm 19Z Komp. DN-19 SET


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungssatz f.483mm 19Z Komp. DN-19 SET
Befestigungssatz f.483mm 19Z Komp. DN-19 SET
Artikel-Nr.:
     3517I-48457796
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SET
EAN/GTIN:
     4016032265658
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör

Befestigungssatz f.483mm 19Z Komp. DN-19 SET

M6 Installationsschrauben-Set, 50 Stück 50x schwarze Schrauben, Muttern u. Scheiben - Set mit 50 Sätzen Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Größe M6 Der DIGITUS® Befestigungssatz enthält ein Set mit 50 Sätzen Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Größe M6. Geeignet für Schrankeinbauten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Länge bis Unterkante Kopf:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Clip-Mutter, Käfigmutter, Blechmutter, Federmutter, Schnappmutter, digitus käfigmuttern, clip mutter, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,84*
€ 7,92*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 5,85*
€ 7,94*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 13,00*
ab € 5,86*
€ 7,95*
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 9,90*
ab € 5,88*
€ 7,98*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,06*
€ 8,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
1 Packung enthält 50 Sätze (ab € 0,1212* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.