Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF12Z-30-10-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF12 AF Leistungsschütz / 60 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A
ABB AF12 AF Leistungsschütz / 60 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A
Artikel-Nr.:
     3517I-47656237
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL156001R2110
EAN/GTIN:
     3471523113510
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF12Z-30-10-21

Die 3-poligen Schütze AF12Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. Die Schütze mit Spulencode -21 ermöglichen die direkte Ansteuerung durch =24V DC 500mA SPS-Ausgänge und benötigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur 1,7W.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
28 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5,5928 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,80*
€ 43,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,66*
€ 46,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,07*
€ 49,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,60*
€ 51,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,03*
€ 51,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 43,56*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045 TF42-13
ab € 30,99*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 9,81*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 8,63*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,16*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.