| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46960374 Herst.-Nr.: 8991400000 EAN/GTIN: 4044538036205 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät 500mA 8991400000 LED Betriebsgeräte zum Einbau in Leuchten, Möbel usw. Anschlussart primär: abgedeckte Schraubklemmen 0,25-0,75 mm² Anschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemmen 0,25-0,75 mm² mit AMP-Buchse Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, nobile led panel, einbauleuchte für systemdecken, led panel ip20, LED-Betriebsgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 22,28* | € 22,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,47* | € 24,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,69* | € 24,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,31* | € 25,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,67* | € 25,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|