Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 3-11W 500mA 26V IP20 Kstgeh stat 110x45x20mm EL-11-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 500mA 8991400000
LED-Betriebsgerät 500mA 8991400000
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F010F01
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8991400000
EAN/GTIN:
     4044538036205
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
LED-Trafo 3-11W 500mA 26V IP20 Kstgeh stat 110x45x20mm EL-11-500
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
3 - 11 W
Ausgangsspannung:
26 - 26 V
Ausgangsstrom:
500 - 500 mA
Breite:
45 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
20 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
110 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,28*
€ 22,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,49*
€ 24,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 24,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,19*
€ 25,19*
€ 5,46*
ab € 18,67*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710051
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.