| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46761835 Herst.-Nr.: 5454056 EAN/GTIN: 3760054540569 |
| |
|
| | |
| Blinker-Modul UP Periode 0,2-24,5sek. MTC500E Das Blinkmodul MTC500E ist mit einem elektronischem Schaltausgang ausgestattet. Funktionsweise: Gestattet das Ein- bzw. Ausschalten einer elektrischen Last in einem Blinkintervall von 0,2 bis 25 Sekunden. Montage in Abzweig-, UP- und Hohlwanddosen Weitere Informationen: | | Funktion: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Einbautiefe: | 12 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 1,3 A | Versorgungsspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät, Reiheneinbaugerät, Impulsschalter, Einbaugerät, Reiheneinbauschalter, Fernschalter, Einschalter, Ausschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 41,13* | € 53,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,12* | € 53,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,01* | € 54,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 44,53* | € 57,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,99* | € 61,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|