Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgastemperaturwächter 20-280°C mit Flansch 60003390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgastemperaturwächter 20-280°C mit Flansch 60003390
Abgastemperaturwächter 20-280°C mit Flansch 60003390
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-46667614
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003390
EAN/GTIN:
     4053877016496
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Abgastemperaturwächter 20-280°C mit Flansch 60003390

Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Umschaltkontakt sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 600 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
500 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
20 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
280 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
7 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,23*
€ 203,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,97*
€ 209,37*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,83*
€ 224,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,77*
€ 265,22*
Frei Haus
ab € 213,15*
€ 265,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.