Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 13 auf 16 kaskadierb KEM 31316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter 13 auf 16 kaskadierb KEM 31316
Multischalter 13 auf 16 kaskadierb KEM 31316
Artikel-Nr.:
     3517I-46466210
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510116
EAN/GTIN:
     4021121535901
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
dvb-t antenne kathrein

Multischalter 13 auf 16 kaskadierb KEM 31316

Multischalter Durchgang 13 auf 16, 13 Durchschleif- 16 Schaltausgaenge, F-Anschluesse, kaskadierbar, DiSEqC-Steuerung, externes Netzteil erforderlich
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
13
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
13
Netzteil:
ohne
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 288,23*
€ 334,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 294,41*
€ 340,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 299,71*
€ 344,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,17*
€ 348,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,26*
€ 349,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,87*
€ 416,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.