Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschienenmodul schwarz 7750 Fixpoint L37 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschienenmodul schwarz 7750 Fixpoint L37 05
Artikel-Nr.:
     3517I-46353693
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7343900
EAN/GTIN:
     4018242442843
Suchbegriffe:
Geräteträger
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
geräteträger

Stromschienenmodul schwarz 7750 Fixpoint L37 05

Geräteträger mit Modul zur Aufnahme eines schaltbaren Strahlers mit Euroadapter (System NORDIC). In Kombination mit Tragprofilen E-Line Flex 0775... mit durchgehender Stromführung zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet. Der Installationsort des Geräteträgers im Tragschienensystem ist flexibel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
Aufbau:
ja
Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trilux geräteträger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,34*
€ 81,30*
Frei Haus
ab € 63,60*
€ 82,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7261700
ab € 37,16*
Zubehör
TRILUX
7261400
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.