Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Kreuzschlitzdreher PZ3 x150 117143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2K-Kreuzschlitzdreher PZ3 x150 117143
2K-Kreuzschlitzdreher PZ3 x150 117143
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-46255313
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117143
EAN/GTIN:
     4021103171431
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

2K-Kreuzschlitzdreher PZ3 x150 117143

Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764-1. Länge: 260 mm, PZ3x150 mm
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
279 mm
Klingendurchmesser:
8,6 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 3x150, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz3, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,65*
€ 13,53*
€ 5,95*
ab € 9,79*
€ 13,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,44*
€ 14,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,66*
€ 14,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,87*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117141
ab € 5,53*
Ähnlich
Cimco
117142
ab € 6,62*
Ähnlich
Cimco
117140
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.