Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117141 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117141 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Cimco 117141 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74509357
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117141
EAN/GTIN:
     4021103171417
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Material
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
1
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
80 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117142
ab € 6,60*
Ähnlich
Cimco
117140
ab € 5,54*
Ähnlich
Cimco
117143
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.