| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122174 Herst.-Nr.: 117143 EAN/GTIN: 4021103171431 |
| |
|
| | |
| Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher Kreutzschlitz 260mm Pozidriv PZ3x150mm- Klingengröße PZ 3 x 150 mm - Gesamtlänge 260 mm Weitere Informationen: | | Klingengröße: | PZ 3 x 150 mm | Gesamtlänge: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 3x150, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz3, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,61* | € 13,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,79* | € 14,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,53* | € 14,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,71* | € 15,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,36* | € 16,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|