Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Bit 28mm/4mm P2x28mm 70094PL002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517I-46235224
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40641
EAN/GTIN:
     4010995406417
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Micro-Bit 28mm/4mm P2x28mm 70094PL002

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. DIN 3126, ISO 1173, Form C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
1
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,50*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,71*
10
€ 4,80*
ab € 2,62*
€ 3,74*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,794*
€ 3,904*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,904*
€ 4,64576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,684*
€ 4,38396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,464*
€ 4,12216
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,794*
€ 3,32486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.