Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-807094 Herst.-Nr.: 40641 EAN/GTIN: 4010995406417 |
| |
|
| | |
| Für besonders kleine Schrauben. Merkmale:- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet
- Antrieb 1/4"-Sechskant
Weitere Informationen: | | Größe: | PL2 | Gewicht: | 2,42 g | Form: | Pentalobe | Länge: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, wiha bit pz, bit (pozidriv), 40641, WIH40641, Micro-Bit, kleine Schrauben, Bit, Bits, Mikro-Bit, Apple, iPhone, Iphone, Pentalobe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,20* | € 3,48* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,56* | | | | Lager 283 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 2,62* | € 3,59* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,794* | € 3,824* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,86* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|