Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 2069 T250 GTP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45921198
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115386
EAN/GTIN:
     4012195441038
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene

Hutschiene 2069 T250 GTP

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Materialstärke:
1 mm
Länge:
206 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,6922*
€ 8,6222*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,4021*
€ 37,3021*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 30,528*
€ 39,688*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 30,60*
€ 39,73*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 40,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.