Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST vz L206mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm 2069T250FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tragschiene ST vz L206mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm
Tragschiene ST vz L206mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm
Artikel-Nr.:
     262-E917F52
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115386
EAN/GTIN:
     4012195441038
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene
Tragschiene ST vz L206mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm 2069T250FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
206 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,4021*
€ 37,2321*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,428*
€ 39,818*
€ 5,46*
ab € 30,55*
€ 39,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 40,52*
€ 3,90*
ab € 31,10*
€ 40,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,2321*
€ 44,3062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,8021*
€ 43,7945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,6621*
€ 41,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,9321*
€ 39,1892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,0621*
€ 38,1539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,4021*
€ 33,7985
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,84021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.