Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M 20x1,5 50.013M20 PA08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M 20x1,5 50.013M20 PA08
Kabelverschraubung M 20x1,5 50.013M20 PA08
Artikel-Nr.:
     3517I-45918157
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.013M20PA08
EAN/GTIN:
     4024092114311
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
jacob kabelverschraubung pa m20x1,5
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen jacob

Kabelverschraubung M 20x1,5 50.013M20 PA08

integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, Dichtbereich und Hutmutterabmessungen sind identisch mit der PERFECT Pg-Serie 50.0xx Pazzzz, montagefreundlich, RAL7001, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,83*
€ 45,08*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,93*
€ 45,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 35,39*
€ 47,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,49*
€ 106,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,41*
€ 52,8479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,45*
€ 50,5155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,10*
€ 46,529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.