Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 28,5, 22,0x28,5mm 10261242023


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-45898140
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10261242023
EAN/GTIN:
     4025113256485
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa

Wellschlauch AD 28,5, 22,0x28,5mm 10261242023

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LG, geschlitzt, IP 40, HB (UL 94), Ringe, IP 40, wirtschaftlich, für nachträgliche Installationen und Reparaturen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C Eigenschaften: ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / UV-beständig / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
28,5 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-25..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
55 mm
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,58*
€ 198,93*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,385*
€ 199,545*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,645*
€ 222,935*
Frei Haus
ab € 305,49*
€ 356,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,93*
€ 236,7267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,99*
€ 235,6081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,96*
€ 228,4324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,10*
€ 219,079
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,58*
€ 197,0402
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,3116* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,58*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,43*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 53,92*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,6064*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,26*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.