| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45869170 Herst.-Nr.: GMM 232/7 PA EAN/GTIN: 4050366110543 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter GMM 232/7 PA Gegenmutter fu r Potentialausgleich, mit Krallen zum durchdringen von Lackschichten Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 32 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Form: | sechseckig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 1,1554* | € 1,5154* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,0883* | € 1,7583* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,0884* | € 1,7584* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,65* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|