Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PFLITSCH M32x1,5 - GMM 232/7 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102511
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     GMM 232/7 PA
EAN/GTIN:
     4050366110543
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m32
gegenmutter
  • Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M32 x 1,5
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
vernickelt
EMV:
ja
Gewindeanschluss:
M32 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Schlüsselweite:
40
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, EMV, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,1454*
€ 1,4854*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,30*
€ 1,68*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,0783*
€ 1,7483*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,1044*
€ 1,7844*
Lager 1454
24
1
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.