Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalts.-Verbindungsgarnitur 1 Leiter, 6/10 kV 92AK2201C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ 92-AK 220-1/C QS200 Verbindungsgarnitur, Hybrid, 1 Leiter, 6/10 kV, 1x 95 - 300 mm², Schraubverbinder
3M™ 92-AK 220-1/C QS200 Verbindungsgarnitur, Hybrid, 1 Leiter, 6/10 kV, 1x 95 - 300 mm², Schraubverbinder
Artikel-Nr.:
     3517I-45864562
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100095962
EAN/GTIN:
     4054596179127
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe

Kalts.-Verbindungsgarnitur 1 Leiter, 6/10 kV 92AK2201C

Die 3M Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200 ist für das einzigartige Kaltschrumpf-Installationssystem ausgelegt. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer entfernbaren Stützwendel geliefert und ermöglichen so eine effiziente und einfache Installation. Die elektrische Feldsteuerung und der Faradaysche Käfig, die beide im Isolierkörper integriert sind, vereinfachen die Installation.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6/10 (12) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter:
1
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,05*
€ 207,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,69*
€ 215,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.