Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 92-AK 220-1/C QS200 Verbindungsgarnitur, Hybrid, 1 Leiter, 6/10 kV, 1x 95 - 300 mm², Schraubverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ 92-AK 220-1/C QS200 Verbindungsgarnitur, Hybrid, 1 Leiter, 6/10 kV, 1x 95 - 300 mm², Schraubverbinder
3M™ 92-AK 220-1/C QS200 Verbindungsgarnitur, Hybrid, 1 Leiter, 6/10 kV, 1x 95 - 300 mm², Schraubverbinder
Artikel-Nr.:
     C1066-7100095962
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     92-AK220-1/C
EAN/GTIN:
     04054596179127
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe
Die 3M™ QS 200 Hybrid Verbindungsgarnituren vereinen die bewährte Technik des Warmschrumpf-Außenmantels mit der Kaltschrumpf-Technik in Form eines einteiligen, schnell zu montierenden Isolierkörpers. Gemeinsam schützen und isolieren sie die Verbindung sicher und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
156 mm
Gesamtlänge:
1176 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.