Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung Uni-Dicht M32 18M320913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Kabelverschraubung Uni-Dicht M32 18M320913
MS-Kabelverschraubung Uni-Dicht M32 18M320913
Artikel-Nr.:
     3517I-45859180
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     18M320913
EAN/GTIN:
     4024092124518
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

MS-Kabelverschraubung Uni-Dicht M32 18M320913

mehrere, farblich codierte Dichteinsätze pro Größe, großflächige Kabelabdichtung, montagefreundlich, Anschlussgewinde Standardlänge, 9 - 13, Kabelverschraubung Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
35 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 13,02*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,2568*
€ 15,1868*
2 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 16,88*
€ 28,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 325,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.