Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr 16A 250V max.15Min. D 665/15 O.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr 16A 250V max.15Min. D 665/15 O.A.
Zeitschaltuhr 16A 250V max.15Min. D 665/15 O.A.
Artikel-Nr.:
     3517I-45339293
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00936093
EAN/GTIN:
     4010105936094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
Timer UP-Einsätze
UP-Einsätze Timer

Zeitschaltuhr 16A 250V max.15Min. D 665/15 O.A.

Zeitschaltuhr 16 A 250 V~ 2-polig, Gangabweichung + - 10%, für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung (Schraubanschluss), Ausschalter 2-polig, ohne Dauerlichtschaltung max. 15 Minuten Laufzeit
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Zeiteinstellung:
1..15 min
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Silber
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,34*
€ 59,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,91*
€ 60,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,54*
€ 62,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 49,04*
€ 63,22*
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 63,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00936593
ab € 50,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.