Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschalter mech 2S 0-15min UP 250V D665/15O.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschalter mech 2S 0-15min UP 250V
Zeitschalter mech 2S 0-15min UP 250V
Artikel-Nr.:
     262-B316A51
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00936093
EAN/GTIN:
     4010105936094
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
Timer UP-Einsätze
UP-Einsätze Timer
Zeitschalter mech 2S 0-15min UP 250V D665/15O.A.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zeiteinstellung:
0 - 15 min min
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr UP-Einsätze, Ausschalter, Wechselschalter, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, ausschalter 16a, timer up-einsätze, ausschalter peha, Mechanische Zeitschaltuhr, Mechanischer Zeitschalter, Timer, Zeit-Automatik-Schalter, Zeitschalter für Installationsschalterprogramme, Zeitschalter mechanisch, Zeitschalter mechanisch für Installationsschalterprogramme, Zeitschaltereinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,21*
€ 59,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,10*
€ 60,38*
€ 5,46*
ab € 48,75*
€ 62,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 49,00*
€ 63,04*
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 63,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00936593
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.