Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienelement weiß 6476-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienelement weiß 6476-212
Bedienelement weiß 6476-212
Artikel-Nr.:
     3517I-45318080
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006470A0001
EAN/GTIN:
     4011395189160
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Bedienelement weiß 6476-212

Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U. Duro 2000 weiss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Zeitschalter
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 5,47*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 5,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,80*
€ 5,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.