Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45311565 Herst.-Nr.: 118100 EAN/GTIN: 4010337003939 |
| |
|
| | |
| Dimmer-Einsatz 100-1000W 118100 Glühlampendimmeinsatz mit Druck-Wechselschalter 100 - 1000 W Merkmale: Dimmen von Glühlampen und HV-Halogen bei AC 230 V, 50 Hz. Elektronischer Kurzschlussschutz. Automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf. Mit Schraubklemmen. Hinweise : Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | App-Steuerung über Bluetooth: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | nein | Dimmung Phasenabschnitt: | nein | Seriendimmer: | nein | Lastart: | sonstige | Nebenstelleneingang: | nein | Lichtwertspeicher: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 104,24* | € 127,49* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 104,38* | € 128,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,75* | € 128,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,98* | € 130,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,01* | € 131,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|